LX-6700WVN-4L 作業服COOLING BLASTベスト リンクサス(Linxas) 79699158

作業服COOLING BLASTベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード79699158品番LX-6700WVN-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,250

襟は通常のウエアよりも高いトールカラーを採用したことで、より上方へ風を送ることが可能になり、ヘルメット内部まで風を送り込めます。
肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風を漏れにくくします。
ウエア背面内側にメッシュを張ることにより、空洞ができ、スムーズな風の循環をアシストします。

トラスコ品番232-1235材質ポリエステル100%ネイビーサイズ4L胸囲(cm)142肩幅(cm)57着丈(cm)74
注意
※ファン、バッテリーは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする