曜日別特売
KHM-300-BK マグネットクリップ 強力マグネ君ミニ 黒 オート 79699377

マグネットクリップ 強力マグネ君ミニ 黒

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10パック×1個)注文コード79699377品番KHM-300-BK
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

再生ABS樹脂を使用した、環境にやさしいマグネットクリップシリーズです。
本体色により、掲示物の分類等にも役立ちます。
バネには、ステンレス製板バネを使用しております(鉄製コイルバネと違いサビて折れたりしません)。
取り付け面をキズ付けない保護シート付です。

用途
掲示用
マグネットクリップ
トラスコ品番535-4195材質本体:ABS樹脂、バネ:ステンレス、マグネット:フェライト磁石幅(mm)37高さ(mm)32奥行(mm)24縦(mm)32横(mm)37保持枚数70枚(B5)入数(個)パック:1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※荷重制限をおまもりください。
※貴重品やこわれやすいものは掛けないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする