曜日別特売
L-4 セイバーソーブレード 鉄工用 (10枚入) KSK 79701915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セイバーソーブレード 鉄工用 (10枚入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(10枚)注文コード79701915品番L-4
参考基準価格(税別)¥7,875販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

あらゆる鉄製成形品の切断に対応でき、特に粉じんや火花の発生が少ないため、室内リフォーム作業やリサイクル作業に広く使用されています。

用途パイプ・チャネル・アングル材などあらゆる鉄製材料の切断。トラスコ品番852-4162材質ハイス鋼厚さ(mm)0.9全長(mm)200入数(枚)パック:10山数18切断能力(mm)非鉄金属鋼材:2.0~10有効刃長(mm)180切断能力(mm)樹脂・ゴム管125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする