EE60100NV26.0 ラスティングブル LB-011 福山ゴム工業 79702290

ラスティングブル LB-011

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード79702290品番EE60100NV26.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

サイドゴム仕様で、脱ぎ履ぎがらくらくです。
アッパー素材には、耐久性に優れた帆布を採用しています。
ソールには独自の溝が多数入り、しなやかな屈曲を発揮し歩行しやすいです。
10000人の足型を計測して誕生した幅広設計で、足に対する圧迫感が軽減されます。
特殊軽量配合ラバーを使用し、足に対する負担を軽減されます。
カカト部にクッション性のよいインソールを使用し、疲れを軽減させます。
ワークからデイリーまで多様性な定番モデルです。

用途一般作業に。トラスコ品番602-7933材質アッパー材:8号帆布、アウターソール(ロール底)材:軽量配合ラバーネイビーサイズ(cm)26足幅EEE
注意
※足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷等の原因となりますので適正な靴を選んでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする