曜日別特売
TSS4331LY ツールセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 79702360

ツールセット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ケース色レモンイエロー
トラスコ品番609-0374
差込角(mm)12.7
内容量1セット注文コード79702360品番TSS4331LY
参考基準価格(税別)¥99,380販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。

用途
各種産業機械メンテナンス用。
トラスコ品番609-0374セット内容53点材質本体:スチール差込角(mm)12.7ケース色レモンイエローケース寸法(mm)奥行:220、間口:433、高さ:240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする