PLUS(プラス)[文具]
リフィール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(100枚)
注文コード
79702475
品番
RE-161TA
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
スクラップ用やカタログの管理に便利です。
トラスコ品番
196-9494
材質
ポリプロピレンノングレアフィルム0.07mm
タイプ
A4-S
規格
A4
内形寸法(mm)
縦300x横215
穴数
30(2・4兼用)
ポケット数
1
縦(mm)
302
横(mm)
230