PLUS(プラス)[文具]
スティックのりスムーズプリット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(1本)
注文コード
79702545
品番
NS-721-1P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥140
なめらかな使い心地で、ムラなく塗れるスティックのりです。
用途
スピードを要する貼り付けや、プリント貼り。
伝票、レシート、新聞、雑誌のスクラップに。
トラスコ品番
836-4495
材質
主成分:ポリビニルピロリドン(PVP)、本体容器・キャップ・中軸・つまみ・中皿:再生PP
長さ(mm)
88
高さ(mm)
88
タイプ
固形
容量(g)
約10
直径(mm)
21
グリーン購入法
適合
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
79702545
NS-721-1P
18857616
29715
スティックのり スムーズプリット (Pritt)セリース
PLUS(プラス)[文具]
1本(10g)
¥
119
税込
¥
131
注文コードが変更になりました