曜日別特売

スティックのりスムーズプリット

スティックのりスムーズプリット - PLUS(プラス)[文具]

なめらかな使い心地で、ムラなく塗れるスティックのりです。

用途
スピードを要する貼り付けや、プリント貼り。
伝票、レシート、新聞、雑誌のスクラップに。
材質主成分:ポリビニルピロリドン(PVP)、本体容器・キャップ・中軸・つまみ・中皿:再生PPタイプ固形グリーン購入法適合
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
高さ(mm)
容量(g)
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79702545NS-721-1P1パック(1本)836-44958888約1021
140
取扱い終了
代替品有
79702554NS-721-5P1パック(5本)836-44968888約10×521
700
取扱い終了
代替品有
79702570NS-722-1P1パック(1本)836-4497102102約2226
260
取扱い終了
代替品有
79702579NS-722-3P1パック(3本)836-4498102102約22×326
780
取扱い終了
代替品有
79702588NS-724-1P1パック(1本)836-4499113113約4031
400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
79702545NS-721-1P1885761629715NS-721-1P スティックのり スムーズプリット (Pritt)セリース PLUS(プラス)[文具] 18857616スティックのり スムーズプリット (Pritt)セリースPLUS(プラス)[文具]1本(10g)
119
税込131
注文コードが変更になりました
79702554NS-721-5P1885762529716NS-721-5P スティックのり スムーズプリット (Pritt)セリース PLUS(プラス)[文具] 18857625スティックのり スムーズプリット (Pritt)セリースPLUS(プラス)[文具]1パック(10g×5本)
559
税込615
注文コードが変更になりました
79702570NS-722-1P1885759829718NS-722-1P スティックのり スムーズプリット (Pritt)セリース PLUS(プラス)[文具] 18857598スティックのり スムーズプリット (Pritt)セリースPLUS(プラス)[文具]1本(22g)
239
税込263
注文コードが変更になりました
79702579NS-722-3P1885760729719NS-722-3P スティックのり スムーズプリット (Pritt)セリース PLUS(プラス)[文具] 18857607スティックのり スムーズプリット (Pritt)セリースPLUS(プラス)[文具]1パック(22g×3本)
689
税込758
注文コードが変更になりました
79702588NS-724-1P1885758929721NS-724-1P スティックのり スムーズプリット (Pritt)セリース PLUS(プラス)[文具] 18857589スティックのり スムーズプリット (Pritt)セリースPLUS(プラス)[文具]1本(40g)
359
税込395
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする