曜日別特売
NS-722-1P スティックのりスムーズプリット PLUS(プラス)[文具] 79702570

 

NS-722-1P スティックのりスムーズプリット PLUS(プラス)[文具] 79702570
NS-722-1P スティックのりスムーズプリット PLUS(プラス)[文具] 79702570
NS-722-1P スティックのりスムーズプリット PLUS(プラス)[文具] 79702570
NS-722-1P スティックのりスムーズプリット PLUS(プラス)[文具] 79702570

スティックのりスムーズプリット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(1本)注文コード79702570品番NS-722-1P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥260

なめらかな使い心地で、ムラなく塗れるスティックのりです。

用途
スピードを要する貼り付けや、プリント貼り。
伝票、レシート、新聞、雑誌のスクラップに。
トラスコ品番836-4497材質主成分:ポリビニルピロリドン(PVP)、本体容器・キャップ・中軸・つまみ・中皿:再生PP長さ(mm)102高さ(mm)102タイプ固形容量(g)約22直径(mm)26グリーン購入法適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
79702570NS-722-1P1885759829718NS-722-1P スティックのり スムーズプリット (Pritt)セリース PLUS(プラス)[文具] 18857598スティックのり スムーズプリット (Pritt)セリースPLUS(プラス)[文具]1本(22g)
239
税込263
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする