曜日別特売
SH-FT90K フランス取手 NewHikari 79703175

フランス取手

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法H(mm)19
内容量1個(1袋)注文コード79703175品番SH-FT90K
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。

用途
各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック・食器棚などに。
付属品鉄+皿木ねじ(頭塗装)2.7×16 4本トラスコ品番336-8633材質亜鉛ダイカスト幅(mm)19.5全長(mm)90マットブラック寸法H(mm)19仕上焼付塗装穴径(mm)Φ4
注意
※キリなどで下穴をあけてから手回しドライバーでねじ取付してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79703184
2025-09-25
用途: ドアの取手
サービス業

白色の取手じたい、余り売ってる店が無いのでモノタロウで販売していて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする