4GB329R-00-3 パイロット式5ポート弁 4GB3シリーズ ベース配管 ベース搭載用単体バルブ CKD 79703507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット式5ポート弁 4GB3シリーズ ベース配管 ベース搭載用単体バルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番124-4214
内容量1個注文コード79703507品番4GB329R-00-3
参考基準価格(税別)¥10,260販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

サブプレートタイプです。
きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。
信頼性をグレードアップ。
使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。
E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。

トラスコ品番124-4214電源(V)DC24ポート数5有効断面積(mm2)21.5使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55RoHS指令(10物質対応)対応音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]4.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする