曜日別特売
SC-23BV-DR2-ALPHA-OR ヘルメット SC-23BV DR2 α ミドリ安全 79704697

使用例

SC-23BV-DR2-ALPHA-OR ヘルメット SC-23BV DR2 α ミドリ安全 79704697
SC-23BV-DR2-ALPHA-OR ヘルメット SC-23BV DR2 α ミドリ安全 79704697
SC-23BV-DR2-ALPHA-OR ヘルメット SC-23BV DR2 α ミドリ安全 79704697
SC-23BV-DR2-ALPHA-OR ヘルメット SC-23BV DR2 α ミドリ安全 79704697
SC-23BV-DR2-ALPHA-OR ヘルメット SC-23BV DR2 α ミドリ安全 79704697
SC-23BV-DR2-ALPHA-OR ヘルメット SC-23BV DR2 α ミドリ安全 79704697
SC-23BV-DR2-ALPHA-OR ヘルメット SC-23BV DR2 α ミドリ安全 79704697

ヘルメット SC-23BV DR2 α

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
色(帽体)オレンジ
内容量1個注文コード79704697品番SC-23BV-DR2-ALPHA-OR
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

作業内容に合わせて、専用イヤーマフ(別売)と各種防災面(別売)をスマートに取り付けできるヘルメットです。
イヤーマフの使用に適した帽体形状で、イヤーマフ着用時のヘルメットとの干渉を防ぎます。
クロス耳あご紐はイヤーマフ使用時に挟み込みにくい形状です。
片手でサイズ調節ができる新型のダイヤル式ヘッドバンドを搭載しています。

用途
飛来・落下物用。
墜落時保護用。
化学プラント・道路工事・エンジン製造など、騒音職場・顔面保護の必要性のある現場に。
付属品アタッチメント(1組)トラスコ品番350-7855材質帽体:ABS樹脂タイプ墜落時保護用色(帽体)オレンジ頭囲(cm)52~63.5衝撃吸収ライナーあり通気孔あり
注意
※指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする