13ncc35L2h4526 ネオジム磁石 キャップ付き 角型 皿穴 マグエバー 79704776

13ncc35L2h4526 ネオジム磁石 キャップ付き 角型 皿穴 マグエバー 79704776
13ncc35L2h4526 ネオジム磁石 キャップ付き 角型 皿穴 マグエバー 79704776
13ncc35L2h4526 ネオジム磁石 キャップ付き 角型 皿穴 マグエバー 79704776

ネオジム磁石 キャップ付き 角型 皿穴

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)5
吸着力(N)137.29
内容量1個注文コード79704776品番13ncc35L2h4526
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

強力なネオジム磁石に、金属製のキャップを取り付けた製品です。
キャップを取り付けたことにより、吸着力が磁石単体より3~4倍アップしています。
耐衝撃性にも優れています。

用途工作機械、鉄製品等への吸着用トラスコ品番554-7917材質磁石:ネオジム磁石、キャップ:スチール長さ(mm)35幅(mm)13.5厚さ(mm)5吸着力(N)137.29適合ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-11
用途: 工具入れのプラボックスの固定
その他業種

前に購入した少し小さ目の磁石に感動し、今回ちょっと大きめのものを購入したが、予想通り完璧に目的を達してくれた。商品に感謝。流通に感謝。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする