SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ぺーパータオル容器
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79705266
品番
W45-CH
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
下側より1枚ずつ取り出せます。
用途
ペーパータオルの容器として。
付属品
ビス・接着剤付
トラスコ品番
323-5589
材質
ABS樹脂
幅(mm)
250
高さ(mm)
147
奥行(mm)
140
シートサイズ(mm)
適合:220×230
収納枚数(枚)
約400