曜日別特売
TSKS-172MB シクネスゲージ SUS TSK 79705485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シクネスゲージ SUS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個最小表示(mm)0.04測定範囲(mm)0.04~0.30注文コード79705485品番TSKS-172MB
参考基準価格(税別)¥7,796販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

二平面を高精度で測ることができます。

用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。トラスコ品番580-2701セット内容9枚組 リーフ内容:0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30材質リーフ材質:SUS304測定範囲(mm)0.04~0.30精度0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15(±0.005) 0.20/0.30(±0.02)リーフ長さ(mm)100最小表示(mm)0.04リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする