※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TSK
シクネステープ SUS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
最小表示(mm)
0.04
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
0.03
0.04
0.05
0.1
測定範囲(mm)
0.04
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
0.03
0.04
0.05
0.1
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79705869
品番
TSKS-0.04M1
参考基準価格(税別)
¥2,136
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
単一のすきまの連続測定使用に便利です。
主に自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用できます。
用途
半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。
カットして使用可能。
トラスコ品番
580-2705
材質
SUS304
測定範囲(mm)
0.04
精度
±0.005
最小表示(mm)
0.04
RoHS指令(10物質対応)
対応