曜日別特売
REP-28 ホワイトボード用イレーザー リパイプ ダストレス 79706140

REP-28 ホワイトボード用イレーザー リパイプ ダストレス 79706140
REP-28 ホワイトボード用イレーザー リパイプ ダストレス 79706140

ホワイトボード用イレーザー リパイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)75
内容量1個注文コード79706140品番REP-28
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

工業パイプから再生プラスチックを99%使用しております。
強力マグネットでスチール製ホワイトボードにしっかり固定し邪魔になりません。
くぼみの部分がペンを置く場所になり、ペントレーの機能を兼ねます。

用途ホワイトボードのボードマーカー消去時に使用。トラスコ品番601-2878材質本体:ABS樹脂、マグネット、消去面:羊毛フェルト長さ(mm)305幅(mm)75厚さ(mm)53縦(mm)280横(mm)45繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする