曜日別特売
650664 フルイドピグメント ペベオ 79706718

650664 フルイドピグメント ペベオ 79706718
650664 フルイドピグメント ペベオ 79706718
650664 フルイドピグメント ペベオ 79706718
650664 フルイドピグメント ペベオ 79706718
650664 フルイドピグメント ペベオ 79706718
650664 フルイドピグメント ペベオ 79706718

フルイドピグメント

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1個注文コード79706718品番650664
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

従来の粉(パウダー)タイプではなく、液状(リキッド)タイプの顔料で、チューブノズルから直接色付けできます。
顔料の分量によって、透明色から不透明色を作ることが出来ます。
全12色(内、6色は単一顔料)。
混色可能。
用途: 油絵具・油彩用メディウム、ペベオファンタジープリズム・ムーン(溶剤系絵具)の着色。
各種レジンの着色(クリスタルバイオレジン、エポキシレジン<2液性>、ウレタンレジン)成分: 顔料、植物性油(ひまし油)、ミネラルスピリッツ(揮発性油溶剤)

用途
油絵具、油彩用メディウム、ペベオファンタジープリズム・ムーン(溶剤系絵具)の着色に。
各種レジンの着色(クリスタルバイオレジン、エポキシレジン(2液性)、ウレタンレジン)
トラスコ品番556-2542材質顔料、植物性油(ひまし油)、ミネラルスピリッツ(揮発性油溶剤)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量0.005kg危険物の性状第2種
注意
※使用後は、白いノズルの先に黒いキャップして、ノズルが上に向くように垂直にして保管してください。(水平にした保管の場合、詰まりの原因になります)。可燃性・眼刺激性。火気の近くで、使用や保管をしないでください。メーカーで指定した物以外は、絶対に混合しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする