ペベオ
ポーセレン150 アトリエコレクション 10色x45ml+アクセサリー
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
79706858
品番
758471
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
家庭用オーブンで手軽に焼き付けできる陶器用水性アクリル絵具です。
用途
陶磁器用
トラスコ品番
593-9876
セット内容
43アイボリー、01シトロンイエロー、06スカーレットレッド、09フクシア、16ラピスブルー、53ウォーターグリーン(パステル色)、19エメラルド、36アンバーブラウン、42アンスラサイトブラック、44ゴールド、アウトライナー20ml 07ゴールド、マーカー0.7mm 09アンスラサイトブラック、化繊平筆10号×1本、 スポンジ、 プラスティックパレット
材質
アクリルバインダー、顔料、水
色
十色
危険物の類別
非危険物