セタカラーレザーは、革や合皮製品のカスタマイズや補修用として開発されました。
幅広い色数、スクラッチや摩擦に強く、隠ぺい力(下地を隠す力)にも優れている高品質なペイントです。
ペイントは均一で、最大でも3回の薄塗りで、下地を隠すことができるのも特徴のひとつです。
混色可能。
塗布可能面積 45mlボトルで約0.5平方メートル。
セタカラーレザーの耐久性は、ISO 11998標準規格に準じて、ペイントした革を10万回折り畳んだり、濡れた状態での摩擦試験によって確認されています。
すべてのプラスティックボトルは環境負荷軽減を目的に、PETと25%のリサイクル原料で出来ています。
セット内容:
20mlボトル×5色(01ピュアーホワイト、02ビビットイエロー、05インテンスレッド、11オーシャンブルー、
23エクストリームブラック)、45ml デグレイザー(下準備用脱脂剤)× 1本、細丸筆 × 1本