TAH120-N-20 ハイバリアPFAチューブTAH 潤工社 79711907

ハイバリアPFAチューブTAH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1巻
外径(Φmm)12
内径(Φmm)10
全長(m)20
内容量1巻注文コード79711907品番TAH120-N-20
参考基準価格(税別)¥67,160販売価格(税込)¥53,873
販売価格(税別)
48,975

接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。
内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。
バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモニアのバリア性に優れます。
従来のPFAチューブ配管に比べ酸の透過を抑制します。
周辺環境への悪影響を低減します。
長期にわたり流体の透視性を維持できます。
従来のPFAチューブと同等の機械特性を有しています。
原料投入から成形・梱包まで一貫して管理されたクリーン環境で製造しています。

用途
半導体・液晶製造装置用
太陽電池パネル製造装置用
薬液供給・洗浄装置用
ケミカルプラント用
トラスコ品番384-2276材質内層:フッ素ポリマーPFA、外層:バリア性フッ素ポリマー半透明使用温度範囲(℃)-65~+180内径(Φmm)10全長(m)20使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)12最小曲げ半径(mm)120破裂圧力(MPa)常温:2.9適合流体空気、水、腐食性流体等RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする