S_SEN F3 M705 1.2 バラ_SEN 千住金属工業 79712230

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バラ_SEN

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
線径(mm)1.2
内容量1巻注文コード79712230品番S_SEN F3 M705 1.2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。

用途精密電気・電子機器の配線・接続。仕様フラックス含有量:3mass%トラスコ品番347-5181材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)1.2
注意
※本製品は、輸出対応を行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする