TAH1G-N-3 ハイバリアPFAチューブTAH 潤工社 79712379

ハイバリアPFAチューブTAH

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1本
外径(Φmm)25.4
内径(Φmm)22.2
全長(m)3
内容量1本注文コード79712379品番TAH1G-N-3
参考基準価格(税別)¥33,984販売価格(税込)¥29,082
販売価格(税別)
26,438

接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。
内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。
バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモニアのバリア性に優れます。
従来のPFAチューブ配管に比べ酸の透過を抑制します。
周辺環境への悪影響を低減します。
長期にわたり流体の透視性を維持できます。
従来のPFAチューブと同等の機械特性を有しています。
原料投入から成形・梱包まで一貫して管理されたクリーン環境で製造しています。

用途
半導体・液晶製造装置用
太陽電池パネル製造装置用
薬液供給・洗浄装置用
ケミカルプラント用
トラスコ品番384-2283材質内層:フッ素ポリマーPFA、外層:バリア性フッ素ポリマー半透明使用温度範囲(℃)-65~+180内径(Φmm)22.2全長(m)3使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)25.4最小曲げ半径(mm)350破裂圧力(MPa)常温:2適合流体空気、水、腐食性流体等RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする