曜日別特売
TOR-1 ホワイトボード罫線マーカー トレセン30ml 100m サンケーキコム 79713334

ホワイトボード罫線マーカー トレセン30ml 100m

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード79713334品番TOR-1
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ホワイトボードを簡単・キレイに自分好みに線引きすることが可能です。
ホワイトボード表面にしっかり密着します。
線引きに失敗したり、変更したくなっても線の端からはがす事も可能です。

トラスコ品番473-4270容量(mL)30テープ長さ(m)100
注意
※使用前によく振ってください。
※線を引く時に使用する定規・段ボールなどは、横へ動かすと塗料がのびてしまいますので、必ず上へ引き上げてください。
※口や目に入れないで下さい。
※手や衣服につかないように作業してください。
※完全にはがれない塗料ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする