XND1539WLKDD9 DL150形Φ100拡散30K白 Panasonic(パナソニック) 79714568

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DL150形Φ100拡散30K白

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量
1組
消費電力(W)
12.6
注文コード
79714568
品番
XND1539WLKDD9
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
質量(kg)
0.6
埋込高(mm)
59(施工時110mm以上必要)
調光範囲
約1%~100%
仕様
天井面取付専用
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型
タイプ
拡散タイプ
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
12.6
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
対応
DALI‐2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応
色温度(K)
3000
遮光度
15度
LED色
電球色
ビーム角(度)
80
エネルギー消費効率(Lm/W)
122.2
入力電流(A)
(100V時):0.128、(200V時):0.064、(242V時):0.055
光束(Lm)
1540
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
Ra
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
100
エコロジー商品
省エネ
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする