ペベオ
デコクリームメディウム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ゴールドグリッター
ゴールドグリッター
シルバーグリッター
蓄光
ホワイトサンドジェル
ホワイトジェッソ
ブラックジェッソ
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79714664
品番
89401
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
塗布面が完全に乾いてから、上から塗ることができます。
用途
DIY塗装用
トラスコ品番
555-9450
材質
アクリルバインダー、顔料、水
色
ゴールドグリッター
容量(L)
0.12
危険物の類別
非危険物