曜日別特売
295686 セタカラーレザー(革用)マーカー セット品 ペベオ 79715425

セタカラーレザー(革用)マーカー セット品

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
イエロー&ピンク
内容量1本注文コード79715425品番295686
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

革・合 皮 専 用 のマーカー。
マーカー は0.7mm極細ペン先で、初心者の方でも革・合皮の製品のカスタマイズが手軽にできます。
色調は45mlボトルのペイントと同一です。

用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用トラスコ品番607-2932セット内容蛍光色イエロー&ピンク材質アクリルバインダー、顔料、水イエロー&ピンク危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする