ペベオ
セタカラーレザー(革用)マーカー セット品
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
アカ・アオ・キ・シロ・クロ
ホワイト&ブラック
イエロー&ピンク
アカ・アオ・キ・シロ・クロ
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79715434
品番
295687
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
革・合 皮 専 用 のマーカー。
マーカー は0.7mm極細ペン先で、初心者の方でも革・合皮の製品のカスタマイズが手軽にできます。
色調は45mlボトルのペイントと同一です。
用途
レザー・合皮カスタマイズ/補修用
トラスコ品番
607-2927
セット内容
63インテンスレッド、66ウルトラマリンブルー、62ビビットイエロー、61ピュアーホワイト、68エクストリームブラック
材質
アクリルバインダー、顔料、水
色
アカ・アオ・キ・シロ・クロ
危険物の類別
非危険物