曜日別特売
XNN1007SCKRS9 高演DL100形Φ75拡散35K銀 Panasonic(パナソニック) 79715758

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高演DL100形Φ75拡散35K銀

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
79715758
品番
XNN1007SCKRS9
参考基準価格(税別)¥26,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
仕様
天井面取付専用
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)
0.9
型
天井埋込型
タイプ
拡散タイプ
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
8.1
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
3500
遮光度
30度
LED色
温白色
ビーム角(度)
80
エネルギー消費効率(Lm/W)
94.4
入力電流(A)
(100V時):0.081、(200V時):0.044、(242V時):0.039
光束(Lm)
765
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
Ra
95
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
75
埋込高(mm)
112(施工時185mm以上必要)
調光範囲
約5%~100%
エコロジー商品
省エネ
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする