曜日別特売
S225T-25Ax500L MxM 304SS フレキシブルメタルホース(メタルシール式オス・オスタイプ) テクノフレックス 79716728

フレキシブルメタルホース(メタルシール式オス・オスタイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
呼び径(A)25
全長(mm)500
内容量1本注文コード79716728品番S225T-25Ax500L MxM 304SS
参考基準価格(税別)¥15,160販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

袋ナット式継手を溶接接合しております。
メタルシール式でパッキンが不要です。

用途
配管の心合わせに。
配管の熱変位吸収に。
地盤沈下・地震対策。
繰返し発生する機械的変位の吸収に。
トラスコ品番255-5376材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス鋼(SUS304相当)全長(mm)500使用温度範囲(℃)350呼び径(B)1最高使用圧力(MPa)2.4接続方式テーパーオスねじ(R)呼び径(A)25適合流体水・油・空気・ガスなど(腐食性流体を除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする