曜日別特売
CB352 マグピンコルクボード Asmix(アスカ) 79717166

CB352 マグピンコルクボード Asmix(アスカ) 79717166
CB352 マグピンコルクボード Asmix(アスカ) 79717166
CB352 マグピンコルクボード Asmix(アスカ) 79717166

マグピンコルクボード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード79717166品番CB352
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

マグネットが使えるコルクボードです。
穴を開けたくない写真などは付属のネオジウム磁石で貼り付けて、しっかり止めるときはプッシュピンを使えます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
付属品ネオジウム磁石、プッシュピン、フック金具、ネジトラスコ品番577-4072材質コルク、鉄粉入りラバーシート、再生紙、MDF枠:茶色縦(mm)内形:540横(mm)内形:840外形寸法縦(mm)600外形寸法横(mm)900
注意
※取り付け可能な磁石はネオジウム磁石など強力磁石に限ります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする