TSKS-0.05-100 シクネスライナー SUS TSK 79717376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シクネスライナー SUS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
最小表示(mm)0.05
測定範囲(mm)0.05
内容量1枚注文コード79717376品番TSKS-0.05-100
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

2つの部材の位置の調整をするときに使用されるハサミ金です。

用途
主にシャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤ・モーターポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設計に使用されます。
トラスコ品番603-7026材質ステンレス SUS304測定範囲(mm)0.05精度0.05(±0.005)最小表示(mm)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする