曜日別特売
167-29-M 半袖ポロシャツ167 バートル 79718155

半袖ポロシャツ167

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ホワイト
サイズM
内容量1着注文コード79718155品番167-29-M
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

1枚あたり500mlペットボトルを約3本使用したエコロジカルポロシャツです。
ペットボトルリサイクルのパイオニアREPREVE[[RU]]を採用しています。
紫外線から肌を守るUVカット機能付きです。
ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工を施しています。

トラスコ品番506-6585ホワイトサイズMタイプUVカット機能(90%以上)胸囲(cm)102肩幅(cm)44袖丈(cm)21着丈(cm)67
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする