カジメイク
ポリエステルパンツ(裾ゴム付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1着
注文コード
79719038
品番
2214-91-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
泥、風、汚れから体をガードします。
はっ水加工を施しています。(本製品をレインウェアとしては使用できません。)
作業時、裾のバタつきが気にならないモンペタイプのパンツです。
用途
一般作業用に。
トラスコ品番
153-6591
材質
ポリエステル100%
色
ブラック
サイズ
LL
股下(cm)
78
適応身長(cm)
175~185
適応胴囲(cm)
86~96
ワタリ(cm)
38.75
注意
※本製品は防水仕様ではありません。