曜日別特売
568227 フィッシャープラグ SX Plus フィッシャー 79726099

568227 フィッシャープラグ SX Plus フィッシャー 79726099
568227 フィッシャープラグ SX Plus フィッシャー 79726099
568227 フィッシャープラグ SX Plus フィッシャー 79726099

フィッシャープラグ SX Plus

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100本)
下穴径(Φmm)【コンクリート】8
ドリル径(Φmm)8
内容量1箱(100本)注文コード79726099品番568227
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減

用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。トラスコ品番603-5140材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)長さ(mm)40下穴径(Φmm)【コンクリート】8ねじ長さ(mm)40ドリル径(Φmm)8適合ねじ(mm)4.5~6適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボード最大引張荷重(kN)【許容】0.70(コンクリート)、0.04(ALC)、0.04(石こうボード9.5mm)穿孔深さ(mm)50(最小)呼び径(ねじ)8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用ビスの長さは プラグ全長+ビスの太さの が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする