曜日別特売
0000J0500050015003 ナベ小ねじ(スチール・脱落防止ビス) 三価ホワイト SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 79726126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0000J0500050015003 ナベ小ねじ(スチール・脱落防止ビス) 三価ホワイト SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 79726126
0000J0500050015003 ナベ小ねじ(スチール・脱落防止ビス) 三価ホワイト SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 79726126
0000J0500050015003 ナベ小ねじ(スチール・脱落防止ビス) 三価ホワイト SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 79726126

ナベ小ねじ(スチール・脱落防止ビス) 三価ホワイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(800本)注文コード79726126品番0000J0500050015003
参考基準価格(税別)¥22,448販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

胴部がねじ部より細く、ねじ穴に引っかかるため、ねじが脱落しません。
カバー取り外しなどの時にねじの脱落防止を防止できます。

用途
機器・装置などの保護カバーや点検カバーの固定に。
カバー取り外し時のねじの脱落防止に。
トラスコ品番230-5033材質鉄、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)タイプ三価クロメート(白)ねじピッチ(mm)0.8寸法L(mm)15寸法d(mm)M5表面処理三価ホワイト頭部形状ナベ頭部厚(mm)3.3頭部径(Φmm)9胴径(Φmm)3.8適合ドライバープラス No.2強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする