曜日別特売
KPP2-4003 ピタパネル ワタナベ工業 79727605

 

KPP2-4003 ピタパネル ワタナベ工業 79727605
KPP2-4003 ピタパネル ワタナベ工業 79727605
KPP2-4003 ピタパネル ワタナベ工業 79727605
KPP2-4003 ピタパネル ワタナベ工業 79727605
KPP2-4003 ピタパネル ワタナベ工業 79727605

ピタパネル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
グリーン
内容量1パック(4枚)注文コード79727605品番KPP2-4003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

らくらく吸着で動かない防音効果の高いマットです。
防音効果があり衝撃を低減します。
吸着するので動かず、掃除機をかけても吸い上がりません。

用途
床面がフローリングの様ななめらかな床に。
トラスコ品番511-0991材質表面:ポリエステル、中間層:ポリエステル、下層:アクリル樹脂長さ(mm)400幅(mm)400厚さ(mm)9グリーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする