パイロット
フリクションボールノックゾーン用ラバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(1個)
色(本体)
オールタイムブラック
注文コード
79727840
品番
LFBKZRU10-5AB
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
フリクションボールノックゾーン用替ラバーです。
用途
株式会社パイロットコーポレーション製「フリクション(FRIXION)」の筆跡消去
トラスコ品番
545-4705
材質
擦過部材:エラストマー
色(本体)
オールタイムブラック
繰り返し・詰め替え
対応