アサヒ
ボールランプG50 B22D 60W ニューフロスト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79730571
品番
G50B22D100110V60WNF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
全長(mm)
72
定格電圧(V)
105
口金
B22D
定格消費電力(W)
60
全光束(Lm)
720
定格寿命(時間)
2000
径(mm)
50