曜日別特売
XFX800ADNLE2 iD10000D-W150昼白色映光色 Panasonic(パナソニック) 79731481

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iD10000D-W150昼白色映光色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
79731481
品番
XFX800ADNLE2
参考基準価格(税別)¥67,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

(L)先端SSL商品
(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)
LEDを中心とする次世代半導体照明

仕様
ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。
適合
【適合ガード】FK81534
材質
【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
2438
幅(mm)
150
質量(kg)
3.5
高さ(mm)
50
材質(本体)
亜鉛鋼板(白色)
タイプ
映光色タイプ・10000lmタイプ・昼白色・非調光
取付方式
天井直付型
電圧(V)
200~242
消費電力(W)
62.5
色温度(K)
5000
LED色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
149.6
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
器具:9350
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色性(Ra)
93
エコロジー商品
省エネ・長寿命
注意
※調光はできません。※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。※光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする