XFX800KENRS2 iD10000反射笠リベコム昼白色 Panasonic(パナソニック) 79732531

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iD10000反射笠リベコム昼白色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
79732531
品番
XFX800KENRS2
参考基準価格(税別)¥70,400販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)

仕様
ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。
適合
【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他
材質
【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
2413
幅(mm)
150
質量(kg)
3.6
高さ(mm)
60
材質(本体)
亜鉛鋼板(白色)
タイプ
一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色・調光
取付方式
天井直付型
電圧(V)
200~242
消費電力(W)
63.1
色温度(K)
5000
LED色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
155.4
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
器具:9810
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
子品番
【器具本体】NNLK81517、【ライトバー】NEL8000ENRS2
演色性(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ
注意
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。※適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。※器具内送り配線できません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする