BFR-1E-AP602BK レンジフード フラット型(ターボファン) リンナイ 79733065

商品画像

BFR-1E-AP602BK レンジフード フラット型(ターボファン) リンナイ 79733065
BFR-1E-AP602BK レンジフード フラット型(ターボファン) リンナイ 79733065

レンジフード フラット型(ターボファン)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可地域運賃7日以内出荷とは
内容量1個注文コード79733065品番BFR-1E-AP602BK
参考基準価格(税別)¥54,900販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

フラット型・ターボファン

用途幅60cm・総高さ20cm対応仕様前幕板:別売り質量(kg)10.5ブラック機能ターボファン外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×600×600
関連資料:(0.2MB)
注意
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする