CU39 NOCOO オトクナ!ゴミ袋LL+CC白半透明 日本サニパック 79733144

商品単体画像

NOCOO オトクナ!ゴミ袋LL+CC白半透明

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(20枚)
容量(L)30
内容量1冊(20枚)注文コード79733144品番CU39
2月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

従来の価格でプラスチック使用量・CO2排出量を削減可能な新しい環境配慮型のポリ袋となります。
天然ライムストーン原料(化学式:CaCO2→炭酸カルシウム)を使用し製造・焼却時のCO2排出率を約20%削減。
ポリ袋の環境配慮型の主となっているバイオマス原料25%配合品以上のCO2削減率で従来程度の価格帯を実現。

用途ゴミ袋材質LDDPE+天然ライムストーン(CC)厚さ(mm)0.02半透明容量(L)30組数20枚縦(mm)700横(mm)550RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※突起物のあるものを入れると材質上破れることがあるので、ご注意下さい。
※外袋や本体袋の印刷面を衣類、塩化ビニールでできているもの、油分を含むもの、ワックスやニスで表面加工されているもの等に載せたり接触させたりすると、色が移る場合がありますのでご注意ください。
※ポリエチレンを加工した際に生じるにおいが製品に残っている場合があります。
※保管の際には直射日光のあたる場所や、高温多湿の場所に置かないでください。まれに製品がくっついてしまったり、変色等が起こる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする