曜日別特売
3.5666 LEDバーライト STICK LITE スキャングリップ 79733397

 

3.5666 LEDバーライト STICK LITE スキャングリップ 79733397
3.5666 LEDバーライト STICK LITE スキャングリップ 79733397
3.5666 LEDバーライト STICK LITE スキャングリップ 79733397
3.5666 LEDバーライト STICK LITE スキャングリップ 79733397
3.5666 LEDバーライト STICK LITE スキャングリップ 79733397
3.5666 LEDバーライト STICK LITE スキャングリップ 79733397
3.5666 LEDバーライト STICK LITE スキャングリップ 79733397
3.5666 LEDバーライト STICK LITE スキャングリップ 79733397
3.5666 LEDバーライト STICK LITE スキャングリップ 79733397

LEDバーライト STICK LITE

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード79733397品番3.5666
参考基準価格(税別)¥7,674販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

トップライト機能付き400ルーメンの強力なハンドランプです。
広範囲を照射できるCOB式LEDライトを使用しています。
超軽量(88g)でスリムデザイン(奥行15mm)なので快適に作業できます。
明るさは無段階で調整可能です。
本体裏面に強力なマグネット機能を内蔵しております。

用途
検査作業に。
夜間作業に。
庫内、暗所での作業に。
付属品USB充電ケーブル:1本トラスコ品番553-7683幅(mm)34高さ(mm)250奥行(mm)15電源(V)充電式リチウムイオン電池:3.7V/1800mAh消費電力(W)4光源色6000K充電時間(時間)3明るさ(Lm)40~400最大点灯時間20時間
注意
※光を目に直接照射しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする