曜日別特売
BRP500 ウィルス殺菌・カビ除去コーティング剤 ブリジャールプラス エルフトゥーロ 79733485

ウィルス殺菌・カビ除去コーティング剤 ブリジャールプラス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本トラスコ品番525-6742注文コード79733485品番BRP500
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

光触媒やフッ素樹脂などの多機能成分でウイルスや細菌・カビを除去するコーティング剤です。
世界初の4要素配合、光触媒・銀・銅・フッ素樹脂が入っているためあらゆるものに効果を発揮します。
消臭・殺菌・防カビ・抗ウイルスはもちろん、塗布することでセルフクリーニングするため汚れもつきにくいです。
耐久・耐水性が高く、ほば無色透明なので下地の質感を変えずに塗布可能です。
室内はもちろん、外壁や屋根にも効果を発揮します。(内装用・外装用それぞれお選びください)
飲食店や病院・幼稚園などにも導入実績があります。

トラスコ品番525-6742材質エタノール、水、銅粉、銀粉、酸化チタン、イオン交換樹脂容量(mL)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名特殊引火物危険物の数量0.4L施工面積(m2)13
注意
※使用前に容器をよく振って十分に溶液を攪拌してください。
※容器は冷所で保管し、直射日光や火気を避けてください。
※吸引又は飲み込まないこと、取り扱い後はよく手を洗って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする