曜日別特売
SP-GR-01 インスペクションライト(ノーマル照射) コンテック 79733747

製品画像

SP-GR-01 インスペクションライト(ノーマル照射) コンテック 79733747
SP-GR-01 インスペクションライト(ノーマル照射) コンテック 79733747
SP-GR-01 インスペクションライト(ノーマル照射) コンテック 79733747
SP-GR-01 インスペクションライト(ノーマル照射) コンテック 79733747

インスペクションライト(ノーマル照射)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
使用電池単4形乾電池×3本
単4形乾電池×3本
リチウムイオン電池
ACアダプター(コード長さ:2m)
USB TypeA(5V/500mA以上)
内容量1個注文コード79733747品番SP-GR-01
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

人間の目で視認性の高い緑色の光を採用しています。
表面の微小な傷、異物、ホコリ等の目視検知をサポートします。
強力な光で小さな異物や凹凸を発見します。

用途キズ、ホコリ等の検査に。トラスコ品番522-7718全長(mm)140ブラックタイプ乾電池駆動外径(Φmm)37使用電池単4形乾電池×3本点灯方式ノーマル→OFF→ハイ→OFF→ロー→OFFLED寿命(時間)約3万で約90%まで低下照射方式ノーマルタイプ電球の種類日亜化学製チップ型LED(グリーン)
注意
※ブラックライト(紫外線照射)ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする