887653702070 ボタニカルペイント 環境にやさしい 水性ステイン(木目を生かした半透明着色仕上) カンペハピオ 79733817

商品画像

887653702070 ボタニカルペイント 環境にやさしい 水性ステイン(木目を生かした半透明着色仕上) カンペハピオ 79733817
887653702070 ボタニカルペイント 環境にやさしい 水性ステイン(木目を生かした半透明着色仕上) カンペハピオ 79733817
887653702070 ボタニカルペイント 環境にやさしい 水性ステイン(木目を生かした半透明着色仕上) カンペハピオ 79733817
887653702070 ボタニカルペイント 環境にやさしい 水性ステイン(木目を生かした半透明着色仕上) カンペハピオ 79733817
887653702070 ボタニカルペイント 環境にやさしい 水性ステイン(木目を生かした半透明着色仕上) カンペハピオ 79733817
887653702070 ボタニカルペイント 環境にやさしい 水性ステイン(木目を生かした半透明着色仕上) カンペハピオ 79733817
887653702070 ボタニカルペイント 環境にやさしい 水性ステイン(木目を生かした半透明着色仕上) カンペハピオ 79733817
887653702070 ボタニカルペイント 環境にやさしい 水性ステイン(木目を生かした半透明着色仕上) カンペハピオ 79733817

ボタニカルペイント 環境にやさしい 水性ステイン(木目を生かした半透明着色仕上)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本(70mL)
チェリー
内容量1本(70mL)注文コード79733817品番887653702070
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

[やさしい仕上がり] この商品は優しくナチュラルな色合いに仕上がります。
[”天然植物原料”が主成分]塗料成分の90%以上を植物油(ひまし油)を含む天然由来原料で配合しています。F☆☆☆☆取得。
[食品衛生法クリア] 食品衛生法の規格試験(おもちゃ又はその原材料)をクリアした、やさしいステイン。
[手軽に塗りやすいジェルタイプ] スポンジや布を用いて簡単に塗装できますので塗装初心者にもおススメです。
[SDGsへの取り組み] 600mlの容器に極力プラスチック部品を排除した紙パックを採用しました。同容量のプラスチックボトルと比較し、プラ使用量を約55%削減できます。今回採用した紙パック容器は従来の缶容器と比べて中味の安定性・容器の気密性は 遜色なく、更に振動・落下に対する耐性については上回る実力を持ちます。
[木のぬくもりを感じる仕上がり] 表面の木目を生かした半透明着色仕上げ。(「とうめい」を除く)
[ペイントしやすい] 薄めずにそのまま塗れ、臭いが少なく、乾燥が速いステインです。

塗布方法
1.目立たない所で試し塗りをし、色、素材との付着を確認して下さい。
2.サンドペーパーを木目に沿ってかけ、下地調整をした後、汚れなどを落とします。
3.底に顔料や成分が沈んで、使用前によく振ってかき混ぜます。
4.布やスポンジ、または刷毛につけ、木目に沿って、厚塗りせず均一に塗装します。
5.使い終えた用具は水ですぐに洗ってください。
用途屋内の未塗装の木部・木製品 (家具 / 木工品 / 木製インテリア品 / 木製おもちゃ など)仕様【塗れない物】高級家具、床面、吸い込みのない素材(プリント合板・デコラ板など)/常に水に浸かる所チェリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×33×145主な用途屋内の未塗装の木部・木製品乾燥時間(時間)【20℃】[通常色]約1 [とうめい]約15、【冬期】[通常色]約4 [とうめい]約48使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)【20℃】[通常色]約3以上 [とうめい]約15以上、【冬期】[通常色]約12以上 [とうめい]約48以上塗り面積(2回塗り)(m2)約0.7適用畳数約0.4枚分
注意
※表示の色は画面によって、実際の色合いとは若干異なります。
※塗料(乳白色が強い)と乾燥後の色は異なります。
※着色乾燥後に「とうめい」を一層上塗りすると耐久性が増します。
※薄めずご使用下さい。
※容器に塗料が残ったまま廃棄しないで下さい。
※残塗料処理剤をご利用いただくか、新聞紙等に塗料を塗り広げて乾かしたのち、水に濡らしてから一般ゴミとして処分してください。
※使用済みの布や新聞紙は必ず水にぬらしてから廃棄して下さい。
※水にぬらさないと自然発火をおこすおそれがあります。
※寒い時には塗装しないで気温5℃以下の時は塗らないで下さい。
※中身が飛び散らないようフタを上向きにしてゆっくりと開け閉めを行って下さい。
※フタを開けたまま口を下に向けると中身が飛び出ることがあります。
※ 広い面積を塗装した場合、塗りムラが目立つ場合がありますのでご注意下さい。
※木の種類・塗り回数によって仕上がりの色は変わります。
※使用後は口を充分ぬぐってから、フタをしっかり閉めて下さい。
※子供の手の届かない所に保存し、直射日光やー 5℃以下の場所を避けて保管して下さい。
※完全にフタをして、正立保管してください。
※ 塗料が目に入ったり、塗装中に気分が悪くなった場合は応急処置をし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。

商品説明動画

優しい色合い未塗装の木材にペイント可能! ボタニカルペイント(木目を活かした半透明仕上) 未塗装の木材にペイント可能! ボタニカルペイントの使い方 塗料メーカが作る分かりやすいペイント方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする