曜日別特売
1291307 前出し棒2 日研I&S 79734000

 

1291307 前出し棒2 日研I&S 79734000
1291307 前出し棒2 日研I&S 79734000
1291307 前出し棒2 日研I&S 79734000

前出し棒2

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード79734000品番1291307
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

商品の前出し作業が簡単にできる便利な操作棒です。
5mm幅のステンレス棒が細い隙間にも入り込めます。
手が入らない場所でも前出し作業が可能です。
奥行が短い場所でも作業性が良くなるように、リーチを短くしました。
握りやすい形状と軽量化をはかったグリップを採用しています。
ストラップホール付きで収納・管理に便利です。

用途前出し作業に。トラスコ品番430-9263材質本体:ABS、スティック部分:ステンレスブラック高さ(mm)380奥行(mm)7間口(mm)70
注意
※ストラップは付属しません。
※操作の安全に配慮してご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途: 食品棚商品の前だし
その他業種

友人から借りて、大変便利だったので購入。後棒の長さが、10センチ長いと、もっと使いやすいので、作って下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする