メイン
斎藤撚糸
飛散ガード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79734289
品番
729941
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,637
販売価格(税別)
¥
1,488
バスケットに入れる
用途
草刈り時の小石の飛散から眼や顔を保護
材質
本体:ポリエステル コーティング:PVC
寸法(mm)
広げた時:約510×475×25
色
グリーン
種類
草刈機用
特性
ネジを回して止めるだけ、ワンタッチタイプ、細かなメッシュで小さな石もしっかりガード