曜日別特売
GS006401-015 ロクヨンポット マーブル21 東京堂 79734517

 

GS006401-015 ロクヨンポット マーブル21 東京堂 79734517
GS006401-015 ロクヨンポット マーブル21 東京堂 79734517
GS006401-015 ロクヨンポット マーブル21 東京堂 79734517
GS006401-015 ロクヨンポット マーブル21 東京堂 79734517

ロクヨンポット マーブル21

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
マーブルライトグレイ
内容量1個(1個)注文コード79734517品番GS006401-015
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。仕様底穴あり キャップ付き材質プラスチック、石粉60%、リサイクルプラスチック40%マーブルライトグレイ分類プラスチック 樹脂寸法(cm)Φ21×H19再生材使用率(%)40再生材使用使用
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする